€ 399,13/ stukexcl. btw
€ 482,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 32930 |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 150 mm |
Binnendiameter | 5.9055 in |
Buitendiameter Cup | 210 mm |
Buitendiameter Cup | 8.27 in |
Cup breedte | 30 mm |
Cup breedte Inch | 1.1811 in |
Cone breedte | 38 mm |
Cone breedte inch | 1.4961 in |
Totale breedte | 38 mm |
Totale breedte inch | 1.4961 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 346 kN |
Statisch draaggetal | 530 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 52 kN |
Referentietoerental | 2200 tr/min |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Gewicht | 3.95 kg |
Gewicht | 8.71 lb |