Eriks
SKF

SKF 32926, Eenrijig kegellager, 130 mm ID, 180 mm beker OD, 32 mm WD

  • ERIKS:23756961
  • Fabrikant:7316570001938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 250,43/ stukexcl. btw

€ 303,02incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
329
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
130 mm
Binnendiameter
5.1181 in
Buitendiameter Cup
180 mm
Buitendiameter Cup
7.0866 in
Cup breedte
25 mm
Cup breedte Inch
0.9843 in
Cone breedte
32 mm
Cone breedte inch
1.2598 in
Totale breedte
32 mm
Totale breedte inch
1.2598 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
245 kN
Statisch draaggetal
365 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
38 kN
Referentietoerental
2600 tr/min
Grenstoerental
3200 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
5.27 lb