€ 215,06/ stukexcl. btw
€ 260,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 329 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Binnendiameter | 4.7244 in |
Buitendiameter Cup | 165 mm |
Buitendiameter Cup | 6.4961 in |
Cup breedte | 23 mm |
Cup breedte Inch | 0.9055 in |
Cone breedte | 29 mm |
Cone breedte inch | 1.1417 in |
Totale breedte | 29 mm |
Totale breedte inch | 1.1417 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 204 kN |
Statisch draaggetal | 305 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 32 kN |
Referentietoerental | 3000 tr/min |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 3.95 lb |
€ 197,71/ stukexcl. btw
€ 239,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026