€ 2.723,52/ stukexcl. btw
€ 3.295,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 32328 |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 140 mm |
Binnendiameter | 5.5118 in |
Buitendiameter Cup | 300 mm |
Buitendiameter Cup | 11.811 in |
Cup breedte | 85 mm |
Cup breedte Inch | 3.35 in |
Cone breedte | 102 mm |
Cone breedte inch | 4.0157 in |
Totale breedte | 107.75 mm |
Totale breedte inch | 4.2421 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 1220 kN |
Statisch draaggetal | 1660 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 156 kN |
Referentietoerental | 1600 tr/min |
Grenstoerental | 2200 tr/min |
Gewicht | 34.6 kg |
Gewicht | 76.4 lb |