€ 2.144,30/ stukexcl. btw
€ 2.594,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 32326 |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 130 mm |
Binnendiameter | 5.1181 in |
Buitendiameter Cup | 280 mm |
Buitendiameter Cup | 11.0236 in |
Cup breedte | 78 mm |
Cup breedte Inch | 3.0709 in |
Cone breedte | 93 mm |
Cone breedte inch | 3.6614 in |
Totale breedte | 98.75 mm |
Totale breedte inch | 3.8878 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 1019 kN |
Statisch draaggetal | 1340 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 132 kN |
Referentietoerental | 1600 tr/min |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Gewicht | 27.3 kg |
Gewicht | 60.1 lb |