€ 1.687,14/ stukexcl. btw
€ 2.041,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 323 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Binnendiameter | 4.7244 in |
Buitendiameter Cup | 260 mm |
Buitendiameter Cup | 10.2362 in |
Cup breedte | 69 mm |
Cup breedte Inch | 2.7165 in |
Cone breedte | 86 mm |
Cone breedte inch | 3.3858 in |
Totale breedte | 90.5 mm |
Totale breedte inch | 3.563 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 855 kN |
Statisch draaggetal | 1120 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 110 kN |
Referentietoerental | 1800 tr/min |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 47.1 lb |
€ 1.521,67/ stukexcl. btw
€ 1.841,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026