Eriks
SKF

SKF 32322, Eenrijig kegellager, 110 mm ID, 240 mm beker OD, 84.5 mm WD

  • ERIKS:23756957
  • Fabrikant:7316577006189
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 1.363,96/ stukexcl. btw

€ 1.650,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
323
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
110 mm
Binnendiameter
4.3307 in
Buitendiameter Cup
240 mm
Buitendiameter Cup
9.4488 in
Cup breedte
65 mm
Cup breedte Inch
2.5591 in
Cone breedte
80 mm
Cone breedte inch
3.1496 in
Totale breedte
84.5 mm
Totale breedte inch
3.3268 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
675 kN
Statisch draaggetal
830 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
86.5 kN
Referentietoerental
1900 tr/min
Grenstoerental
2800 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
36.2 lb