Eriks
SKF

SKF 32321, Eenrijig kegellager, 105 mm ID, 225 mm beker OD, 81.5 mm WD

  • ERIKS:13457773
  • Fabrikant:7316577467843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 1.039,20/ stukexcl. btw

€ 1.257,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
323
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
105 mm
Binnendiameter
4.1339 in
Buitendiameter Cup
225 mm
Buitendiameter Cup
8.8583 in
Cup breedte
63 mm
Cup breedte Inch
2.4803 in
Cone breedte
77 mm
Cone breedte inch
3.0315 in
Totale breedte
81.5 mm
Totale breedte inch
3.2087 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
645 kN
Statisch draaggetal
815 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
85 kN
Referentietoerental
2000 tr/min
Grenstoerental
3000 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
31.2 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 32321

  • Eriks:24007923
  • Manufacturer:32321-90KA2

€ 1.014,24/ stukexcl. btw

€ 1.227,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026