€ 1.160,64/ stukexcl. btw
€ 1.404,37incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 323 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Binnendiameter | 3.937 in |
Buitendiameter Cup | 215 mm |
Buitendiameter Cup | 8.4646 in |
Cup breedte | 60 mm |
Cup breedte Inch | 2.3622 in |
Cone breedte | 73 mm |
Cone breedte inch | 2.874 in |
Totale breedte | 77.5 mm |
Totale breedte inch | 3.0512 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 617 kN |
Statisch draaggetal | 780 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 83 kN |
Referentietoerental | 2200 tr/min |
Grenstoerental | 3200 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 27.5 lb |
€ 817,44/ stukexcl. btw
€ 989,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026