€ 871,96/ stukexcl. btw
€ 1.055,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 323 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 95 mm |
Binnendiameter | 3.7402 in |
Buitendiameter Cup | 200 mm |
Buitendiameter Cup | 7.874 in |
Cup breedte | 55 mm |
Cup breedte Inch | 2.1654 in |
Cone breedte | 67 mm |
Cone breedte inch | 2.6378 in |
Totale breedte | 71.5 mm |
Totale breedte inch | 2.815 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 535 kN |
Statisch draaggetal | 670 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 72 kN |
Referentietoerental | 2400 tr/min |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
€ 642,68/ stukexcl. btw
€ 777,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026