€ 639,24/ stukexcl. btw
€ 773,48incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 323 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Binnendiameter | 3.5433 in |
Buitendiameter Cup | 190 mm |
Buitendiameter Cup | 7.4803 in |
Cup breedte | 53 mm |
Cup breedte Inch | 2.0866 in |
Cone breedte | 64 mm |
Cone breedte inch | 2.5197 in |
Totale breedte | 67.5 mm |
Totale breedte inch | 2.6575 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 487 kN |
Statisch draaggetal | 610 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 65.5 kN |
Referentietoerental | 2600 tr/min |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 18.5 lb |
€ 443,30/ stukexcl. btw
€ 536,39incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026