€ 442,52/ stukexcl. btw
€ 535,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 32316 |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Binnendiameter | 3.1496 in |
Buitendiameter Cup | 170 mm |
Buitendiameter Cup | 6.6929 in |
Cup breedte | 48 mm |
Cup breedte Inch | 1.89 in |
Cone breedte | 58 mm |
Cone breedte inch | 2.2835 in |
Totale breedte | 61.5 mm |
Totale breedte inch | 2.4213 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 440 kN |
Statisch draaggetal | 520 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 57 kN |
Referentietoerental | 2800 tr/min |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
Gewicht | 6.63 kg |
Gewicht | 14.6 lb |