€ 277,80/ stukexcl. btw
€ 336,14incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 323 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Binnendiameter | 2.9528 in |
Buitendiameter Cup | 160 mm |
Buitendiameter Cup | 6.2992 in |
Cup breedte | 45 mm |
Cup breedte Inch | 1.7717 in |
Cone breedte | 55 mm |
Cone breedte inch | 2.1654 in |
Totale breedte | 58 mm |
Totale breedte inch | 2.2835 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 416 kN |
Statisch draaggetal | 440 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 51 kN |
Referentietoerental | 3200 tr/min |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 11.5 lb |
€ 219,39/ stukexcl. btw
€ 265,46incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026