Eriks
SKF

SKF 32315 B/CL7C, Eenrijig kegellager, 75 mm ID, 160 mm beker OD, 58 mm WD

  • ERIKS:13635777
  • Fabrikant:7316579129411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 403,18/ stukexcl. btw

€ 487,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
323
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Binnendiameter
2.9528 in
Buitendiameter Cup
160 mm
Buitendiameter Cup
6.2992 in
Cup breedte
45 mm
Cup breedte Inch
1.7717 in
Cone breedte
55 mm
Cone breedte inch
2.1654 in
Totale breedte
58 mm
Totale breedte inch
2.2835 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
410 kN
Statisch draaggetal
475 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
53 kN
Referentietoerental
3200 tr/min
Grenstoerental
4000 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
12.3 lb