€ 338,07/ stukexcl. btw
€ 409,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 32314 |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Binnendiameter | 2.7559 in |
Buitendiameter Cup | 150 mm |
Buitendiameter Cup | 5.91 in |
Cup breedte | 42 mm |
Cup breedte Inch | 1.6535 in |
Cone breedte | 51 mm |
Cone breedte inch | 2.0079 in |
Totale breedte | 54 mm |
Totale breedte inch | 2.126 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 346 kN |
Statisch draaggetal | 400 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 45 kN |
Referentietoerental | 3400 tr/min |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Gewicht | 10.1 lb |
Gewicht | 4.58 kg |