€ 231,39/ stukexcl. btw
€ 279,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 32313 |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Binnendiameter | 2.5591 in |
Buitendiameter Cup | 140 mm |
Buitendiameter Cup | 5.5118 in |
Cup breedte | 39 mm |
Cup breedte Inch | 1.54 in |
Cone breedte | 48 mm |
Cone breedte inch | 1.8898 in |
Totale breedte | 51 mm |
Totale breedte inch | 2.0079 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 305 kN |
Statisch draaggetal | 345 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 40 kN |
Referentietoerental | 3600 tr/min |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Gewicht | 8.17 lb |
Gewicht | 3.71 kg |