€ 94,89/ stukexcl. btw
€ 114,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 323 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Binnendiameter | 2.1654 in |
Buitendiameter Cup | 120 mm |
Buitendiameter Cup | 4.7244 in |
Cup breedte | 35 mm |
Cup breedte Inch | 1.378 in |
Cone breedte | 43 mm |
Cone breedte inch | 1.6929 in |
Totale breedte | 45.5 mm |
Totale breedte inch | 1.7913 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 245 kN |
Statisch draaggetal | 250 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 28.5 kN |
Referentietoerental | 4300 tr/min |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 5.07 lb |
€ 84,54/ stukexcl. btw
€ 102,29incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026