Eriks
SKF

SKF 32311 B/CL7C, Eenrijig kegellager, 55 mm ID, 120 mm beker OD, 45.5 mm WD

  • ERIKS:23756940
  • Fabrikant:7316579078139
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 244,55/ stukexcl. btw

€ 295,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
323
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Binnendiameter
2.1654 in
Buitendiameter Cup
120 mm
Buitendiameter Cup
4.7244 in
Cup breedte
35 mm
Cup breedte Inch
1.378 in
Cone breedte
43 mm
Cone breedte inch
1.6929 in
Totale breedte
45.5 mm
Totale breedte inch
1.7913 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
233 kN
Statisch draaggetal
260 kN
Referentietoerental
4300 tr/min
Grenstoerental
5600 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
5.49 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 32311B

  • Eriks:11503197
  • Manufacturer:32311B

€ 182,77/ stukexcl. btw

€ 221,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026