€ 127,71/ stukexcl. btw
€ 154,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 32310 |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Binnendiameter | 1.9685 in |
Buitendiameter Cup | 110 mm |
Buitendiameter Cup | 4.3307 in |
Cup breedte | 33 mm |
Cup breedte Inch | 1.3 in |
Cone breedte | 40 mm |
Cone breedte inch | 1.5748 in |
Totale breedte | 42.25 mm |
Totale breedte inch | 1.6634 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 196 kN |
Statisch draaggetal | 216 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 24.5 kN |
Referentietoerental | 4500 tr/min |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
Gewicht | 1.93 kg |
Gewicht | 4.26 lb |