€ 59,76/ stukexcl. btw
€ 72,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 323 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Binnendiameter | 1.7717 in |
Buitendiameter Cup | 100 mm |
Buitendiameter Cup | 3.937 in |
Cup breedte | 30 mm |
Cup breedte Inch | 1.1811 in |
Cone breedte | 36 mm |
Cone breedte inch | 1.4173 in |
Totale breedte | 38.25 mm |
Totale breedte inch | 1.5059 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 173 kN |
Statisch draaggetal | 170 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 20.4 kN |
Referentietoerental | 5300 tr/min |
Grenstoerental | 7000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 3 lb |