Eriks
SKF

SKF 32309 B/CL7C, Eenrijig kegellager, 45 mm ID, 100 mm beker OD, 38.25 mm WD

  • ERIKS:23756936
  • Fabrikant:7316579078122
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 102,67/ stukexcl. btw

€ 124,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
323
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Binnendiameter
1.7717 in
Buitendiameter Cup
100 mm
Buitendiameter Cup
3.937 in
Cup breedte
30 mm
Cup breedte Inch
1.1811 in
Cone breedte
36 mm
Cone breedte inch
1.4173 in
Totale breedte
38.25 mm
Totale breedte inch
1.5059 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
166 kN
Statisch draaggetal
176 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
20 kN
Referentietoerental
5000 tr/min
Grenstoerental
6700 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
3.26 lb