€ 44,77/ stukexcl. btw
€ 54,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 323 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Binnendiameter | 1.378 in |
Buitendiameter Cup | 80 mm |
Buitendiameter Cup | 3.1496 in |
Cup breedte | 25 mm |
Cup breedte Inch | 0.9843 in |
Cone breedte | 31 mm |
Cone breedte inch | 1.2205 in |
Totale breedte | 32.75 mm |
Totale breedte inch | 1.2894 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 95.2 kN |
Statisch draaggetal | 106 kN |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
Grenstoerental | 9000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 1.64 lb |
€ 38,03/ stukexcl. btw
€ 46,02incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026