Eriks
SKF

SKF 32306, Eenrijig kegellager, 30 mm ID, 72 mm beker OD, 28.75 mm WD

  • ERIKS:13529612
  • Fabrikant:7316577327789
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 39,18/ stukexcl. btw

€ 47,41incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
323
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Binnendiameter
1.1811 in
Buitendiameter Cup
72 mm
Buitendiameter Cup
2.8346 in
Cup breedte
23 mm
Cup breedte Inch
0.9055 in
Cone breedte
27 mm
Cone breedte inch
1.063 in
Totale breedte
28.75 mm
Totale breedte inch
1.1319 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
95 kN
Statisch draaggetal
85 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
9.65 kN
Referentietoerental
7500 tr/min
Grenstoerental
10000 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
1.22 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 32306

  • Eriks:11503190
  • Manufacturer:100035797

€ 32,84/ stukexcl. btw

€ 39,74incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026