Eriks
SKF

SKF 32305, Eenrijig kegellager, 25 mm ID, 62 mm beker OD, 25.25 mm WD

  • ERIKS:13529611
  • Fabrikant:7316577327772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 32,44/ stukexcl. btw

€ 39,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
323
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Binnendiameter
0.9843 in
Buitendiameter Cup
62 mm
Buitendiameter Cup
2.4409 in
Cup breedte
20 mm
Cup breedte Inch
0.7874 in
Cone breedte
24 mm
Cone breedte inch
0.9449 in
Totale breedte
25.25 mm
Totale breedte inch
0.9941 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
74.1 kN
Statisch draaggetal
63 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
7.1 kN
Referentietoerental
9000 tr/min
Grenstoerental
12000 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
0.79 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 32305

  • Eriks:11503187
  • Manufacturer:100034991

€ 26,07/ stukexcl. btw

€ 31,54incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026