Eriks
SKF

SKF 32304, Eenrijig kegellager, 20 mm ID, 52 mm beker OD, 22.25 mm WD

  • ERIKS:13529610
  • Fabrikant:7316577327765
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 27,07/ stukexcl. btw

€ 32,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
323
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Binnendiameter
0.7874 in
Buitendiameter Cup
52 mm
Buitendiameter Cup
2.0472 in
Cup breedte
18 mm
Cup breedte Inch
0.7087 in
Cone breedte
21 mm
Cone breedte inch
0.8268 in
Totale breedte
22.25 mm
Totale breedte inch
0.876 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
54.3 kN
Statisch draaggetal
45.5 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
5 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Grenstoerental
14000 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
0.51 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 32304

  • Eriks:11441241
  • Manufacturer:100033876

€ 24,11/ stukexcl. btw

€ 29,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026