Eriks
SKF

SKF 32256, Kegellager, 280 mm ID, 500 mm OD beker, 137 mm WD, 5.39" WD

  • ERIKS:14622246
  • Fabrikant:7316577452993
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 11.268,89/ stukexcl. btw

€ 13.635,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
32256
Type
Tapered roller bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
280 mm
Binnendiameter
11.0236 in
Buitendiameter Cup
500 mm
Buitendiameter Cup
19.69 in
Cup breedte
106 mm
Cup breedte Inch
4.1732 in
Cone breedte
130 mm
Cone breedte inch
5.1181 in
Totale breedte
137 mm
Totale breedte inch
5.3937 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
2410 kN
Statisch draaggetal
3900 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
310 kN
Referentietoerental
850 tr/min
Grenstoerental
1200 tr/min
Gewicht
239 lb
Gewicht
108.41 kg