€ 9.390,74/ stukexcl. btw
€ 11.362,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 32252 |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 260 mm |
Binnendiameter | 10.2362 in |
Buitendiameter Cup | 480 mm |
Buitendiameter Cup | 18.9 in |
Cup breedte | 106 mm |
Cup breedte Inch | 4.1732 in |
Cone breedte | 130 mm |
Cone breedte inch | 5.1181 in |
Totale breedte | 137 mm |
Totale breedte inch | 5.3937 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 2340 kN |
Statisch draaggetal | 3650 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 300 kN |
Referentietoerental | 900 tr/min |
Grenstoerental | 1200 tr/min |
Gewicht | 227 lb |
Gewicht | 103 kg |