Eriks
SKF

SKF 32248, Eenrijig kegellager, 240 mm ID, 440 mm beker OD, 127 mm WD

  • ERIKS:13457769
  • Fabrikant:7316577452962
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 7.262,17/ stukexcl. btw

€ 8.787,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
322
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
240 mm
Binnendiameter
9.4488 in
Buitendiameter Cup
440 mm
Buitendiameter Cup
17.3228 in
Cup breedte
100 mm
Cup breedte Inch
3.937 in
Cone breedte
120 mm
Cone breedte inch
4.7244 in
Totale breedte
127 mm
Totale breedte inch
5 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
1918 kN
Statisch draaggetal
3350 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
270 kN
Referentietoerental
1000 tr/min
Grenstoerental
1300 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
184 lb