€ 5.351,60/ stukexcl. btw
€ 6.475,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 322 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 220 mm |
Binnendiameter | 8.6614 in |
Buitendiameter Cup | 400 mm |
Buitendiameter Cup | 15.748 in |
Cup breedte | 90 mm |
Cup breedte Inch | 3.5433 in |
Cone breedte | 108 mm |
Cone breedte inch | 4.252 in |
Totale breedte | 114 mm |
Totale breedte inch | 4.4882 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 1720 kN |
Statisch draaggetal | 2700 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 232 kN |
Referentietoerental | 1100 tr/min |
Grenstoerental | 1500 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 132 lb |