€ 3.412,81/ stukexcl. btw
€ 4.129,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 322 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 190 mm |
Binnendiameter | 7.4803 in |
Buitendiameter Cup | 340 mm |
Buitendiameter Cup | 13.3858 in |
Cup breedte | 75 mm |
Cup breedte Inch | 2.9528 in |
Cone breedte | 92 mm |
Cone breedte inch | 3.622 in |
Totale breedte | 97 mm |
Totale breedte inch | 3.8189 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 1267 kN |
Statisch draaggetal | 1930 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 176 kN |
Referentietoerental | 1300 tr/min |
Grenstoerental | 1800 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 79.4 lb |