€ 2.970,31/ stukexcl. btw
€ 3.594,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 322 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 180 mm |
Binnendiameter | 7.0866 in |
Buitendiameter Cup | 320 mm |
Buitendiameter Cup | 12.5984 in |
Cup breedte | 71 mm |
Cup breedte Inch | 2.7953 in |
Cone breedte | 86 mm |
Cone breedte inch | 3.3858 in |
Totale breedte | 91 mm |
Totale breedte inch | 3.5827 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 1069 kN |
Statisch draaggetal | 1630 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 150 kN |
Referentietoerental | 1400 tr/min |
Grenstoerental | 1900 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 65 lb |