Eriks
SKF

SKF 32234, Eenrijig kegellager, 170 mm ID, 310 mm beker OD, 91 mm WD

  • ERIKS:13457764
  • Fabrikant:7316577476012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 2.425,64/ stukexcl. btw

€ 2.935,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
322
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
170 mm
Binnendiameter
6.6929 in
Buitendiameter Cup
310 mm
Buitendiameter Cup
12.2047 in
Cup breedte
71 mm
Cup breedte Inch
2.7953 in
Cone breedte
86 mm
Cone breedte inch
3.3858 in
Totale breedte
91 mm
Totale breedte inch
3.5827 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
1075 kN
Statisch draaggetal
1630 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
150 kN
Referentietoerental
1500 tr/min
Grenstoerental
2000 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
63.2 lb