Eriks
SKF

SKF 32232, Eenrijig kegellager, 160 mm ID, 290 mm beker OD, 84 mm WD

  • ERIKS:13406198
  • Fabrikant:7316577475992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 1.909,53/ stukexcl. btw

€ 2.310,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
322
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
160 mm
Binnendiameter
6.2992 in
Buitendiameter Cup
290 mm
Buitendiameter Cup
11.4173 in
Cup breedte
67 mm
Cup breedte Inch
2.6378 in
Cone breedte
80 mm
Cone breedte inch
3.1496 in
Totale breedte
84 mm
Totale breedte inch
3.3071 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
934 kN
Statisch draaggetal
1400 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
132 kN
Referentietoerental
1600 tr/min
Grenstoerental
2200 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
51.1 lb