Eriks
SKF

SKF 32230, Eenrijig kegellager, 150 mm ID, 270 mm beker OD, 77 mm WD

  • ERIKS:13457763
  • Fabrikant:7316577464248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 1.374,12/ stukexcl. btw

€ 1.662,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
322
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
150 mm
Binnendiameter
5.9055 in
Buitendiameter Cup
270 mm
Buitendiameter Cup
10.6299 in
Cup breedte
60 mm
Cup breedte Inch
2.3622 in
Cone breedte
73 mm
Cone breedte inch
2.874 in
Totale breedte
77 mm
Totale breedte inch
3.0315 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
782 kN
Statisch draaggetal
1140 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
112 kN
Referentietoerental
1700 tr/min
Grenstoerental
2400 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
39.4 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 32230

  • Eriks:12614887
  • Manufacturer:32230

€ 1.289,54/ stukexcl. btw

€ 1.560,34incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026