€ 1.055,05/ stukexcl. btw
€ 1.276,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 322 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 140 mm |
Binnendiameter | 5.5118 in |
Buitendiameter Cup | 250 mm |
Buitendiameter Cup | 9.8425 in |
Cup breedte | 58 mm |
Cup breedte Inch | 2.2835 in |
Cone breedte | 68 mm |
Cone breedte inch | 2.6772 in |
Totale breedte | 71.75 mm |
Totale breedte inch | 2.8248 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 691 kN |
Statisch draaggetal | 1000 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 100 kN |
Referentietoerental | 1900 tr/min |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 31.4 lb |
€ 990,11/ stukexcl. btw
€ 1.198,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026