€ 688,35/ stukexcl. btw
€ 832,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 322 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 130 mm |
Binnendiameter | 5.1181 in |
Buitendiameter Cup | 230 mm |
Buitendiameter Cup | 9.0551 in |
Cup breedte | 54 mm |
Cup breedte Inch | 2.126 in |
Cone breedte | 64 mm |
Cone breedte inch | 2.5197 in |
Totale breedte | 67.75 mm |
Totale breedte inch | 2.6673 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 590 kN |
Statisch draaggetal | 830 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 85 kN |
Referentietoerental | 2000 tr/min |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 24.9 lb |
€ 795,52/ stukexcl. btw
€ 962,58incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026