€ 581,92/ stukexcl. btw
€ 704,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 322 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Binnendiameter | 4.7244 in |
Buitendiameter Cup | 215 mm |
Buitendiameter Cup | 8.4646 in |
Cup breedte | 50 mm |
Cup breedte Inch | 1.9685 in |
Cone breedte | 58 mm |
Cone breedte inch | 2.2835 in |
Totale breedte | 61.5 mm |
Totale breedte inch | 2.4213 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 573 kN |
Statisch draaggetal | 695 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 72 kN |
Referentietoerental | 2400 tr/min |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 20 lb |
€ 615,31/ stukexcl. btw
€ 744,53incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026