Eriks
SKF

SKF 32222, Eenrijig kegellager, 110 mm ID, 200 mm beker OD, 56 mm WD

  • ERIKS:13457759
  • Fabrikant:7316577327703
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 428,35/ stukexcl. btw

€ 518,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
322
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
110 mm
Binnendiameter
4.3307 in
Buitendiameter Cup
200 mm
Buitendiameter Cup
7.874 in
Cup breedte
46 mm
Cup breedte Inch
1.811 in
Cone breedte
53 mm
Cone breedte inch
2.0866 in
Totale breedte
56 mm
Totale breedte inch
2.2047 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
491 kN
Statisch draaggetal
560 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
62 kN
Referentietoerental
2600 tr/min
Grenstoerental
3200 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
15.6 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 32222

  • Eriks:11441237
  • Manufacturer:101752484

€ 353,57/ stukexcl. btw

€ 427,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026