Eriks
SKF

SKF 32221, Eenrijig kegellager, 105 mm ID, 190 mm beker OD, 53 mm WD

  • ERIKS:13529603
  • Fabrikant:7316577327697
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 326,83/ stukexcl. btw

€ 395,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
322
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
105 mm
Binnendiameter
4.1339 in
Buitendiameter Cup
190 mm
Buitendiameter Cup
7.4803 in
Cup breedte
43 mm
Cup breedte Inch
1.6929 in
Cone breedte
50 mm
Cone breedte inch
1.9685 in
Totale breedte
53 mm
Totale breedte inch
2.0866 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
443 kN
Statisch draaggetal
510 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
55 kN
Referentietoerental
2800 tr/min
Grenstoerental
3400 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
13.3 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 32220

  • Eriks:11441235
  • Manufacturer:101752476

€ 280,56/ stukexcl. btw

€ 339,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026