Eriks
SKF

SKF 32220, Eenrijig kegellager, 100 mm ID, 180 mm beker OD, 49 mm WD

  • ERIKS:13457757
  • Fabrikant:7316577327680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 257,26/ stukexcl. btw

€ 311,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
322
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Binnendiameter
3.937 in
Buitendiameter Cup
180 mm
Buitendiameter Cup
7.0866 in
Cup breedte
39 mm
Cup breedte Inch
1.5354 in
Cone breedte
46 mm
Cone breedte inch
1.811 in
Totale breedte
49 mm
Totale breedte inch
1.9291 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
390 kN
Statisch draaggetal
440 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
48 kN
Referentietoerental
3000 tr/min
Grenstoerental
3600 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
10.8 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 32220

  • Eriks:11503182
  • Manufacturer:101752476

€ 216,51/ stukexcl. btw

€ 261,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026