€ 162,42/ stukexcl. btw
€ 196,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 322 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Binnendiameter | 3.5433 in |
Buitendiameter Cup | 160 mm |
Buitendiameter Cup | 6.2992 in |
Cup breedte | 34 mm |
Cup breedte Inch | 1.3386 in |
Cone breedte | 40 mm |
Cone breedte inch | 1.5748 in |
Totale breedte | 42.5 mm |
Totale breedte inch | 1.6732 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 309 kN |
Statisch draaggetal | 340 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 38 kN |
Referentietoerental | 3400 tr/min |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 7.34 lb |
€ 144,72/ stukexcl. btw
€ 175,11incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026