Eriks
SKF

SKF 32217, Eenrijig kegellager, 85 mm ID, 150 mm beker OD, 38.5 mm WD

  • ERIKS:13529601
  • Fabrikant:7316571724782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 123,81/ stukexcl. btw

€ 149,81incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
322
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Binnendiameter
3.3465 in
Buitendiameter Cup
150 mm
Buitendiameter Cup
5.9055 in
Cup breedte
30 mm
Cup breedte Inch
1.1811 in
Cone breedte
36 mm
Cone breedte inch
1.4173 in
Totale breedte
38.5 mm
Totale breedte inch
1.5157 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
263 kN
Statisch draaggetal
285 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
33.5 kN
Referentietoerental
3600 tr/min
Grenstoerental
4300 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
5.73 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 32217

  • Eriks:11441227
  • Manufacturer:190043822

€ 110,33/ stukexcl. btw

€ 133,50incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026