Eriks
SKF

SKF 32216, Eenrijig kegellager, 80 mm ID, 140 mm beker OD, 35.25 mm WD

  • ERIKS:13529600
  • Fabrikant:7316577562845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 97,94/ stukexcl. btw

€ 118,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
322
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Binnendiameter
3.1496 in
Buitendiameter Cup
140 mm
Buitendiameter Cup
5.5118 in
Cup breedte
28 mm
Cup breedte Inch
1.1024 in
Cone breedte
33 mm
Cone breedte inch
1.2992 in
Totale breedte
35.25 mm
Totale breedte inch
1.3878 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
228 kN
Statisch draaggetal
245 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
28.5 kN
Referentietoerental
3800 tr/min
Grenstoerental
4500 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
4.52 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 32216

  • Eriks:11503177
  • Manufacturer:190043820

€ 84,67/ stukexcl. btw

€ 102,45incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026