€ 76,65/ stukexcl. btw
€ 92,75incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 322 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Binnendiameter | 2.5591 in |
Buitendiameter Cup | 120 mm |
Buitendiameter Cup | 4.7244 in |
Cup breedte | 27 mm |
Cup breedte Inch | 1.063 in |
Cone breedte | 31 mm |
Cone breedte inch | 1.2205 in |
Totale breedte | 32.75 mm |
Totale breedte inch | 1.2894 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 186 kN |
Statisch draaggetal | 193 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 22.8 kN |
Referentietoerental | 4500 tr/min |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 3.26 lb |
€ 66,30/ stukexcl. btw
€ 80,22incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026