€ 59,46/ stukexcl. btw
€ 71,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 322 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Binnendiameter | 2.3622 in |
Buitendiameter Cup | 110 mm |
Buitendiameter Cup | 4.3307 in |
Cup breedte | 24 mm |
Cup breedte Inch | 0.9449 in |
Cone breedte | 28 mm |
Cone breedte inch | 1.1024 in |
Totale breedte | 29.75 mm |
Totale breedte inch | 1.1713 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 155 kN |
Statisch draaggetal | 160 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 18.6 kN |
Referentietoerental | 5000 tr/min |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
€ 52,98/ stukexcl. btw
€ 64,11incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026