Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 322 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Binnendiameter | 2.1654 in |
Buitendiameter Cup | 100 mm |
Buitendiameter Cup | 3.937 in |
Cup breedte | 21 mm |
Cup breedte Inch | 0.8268 in |
Cone breedte | 25 mm |
Cone breedte inch | 0.9843 in |
Totale breedte | 26.75 mm |
Totale breedte inch | 1.0654 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 106 kN |
Statisch draaggetal | 129 kN |
Referentietoerental | 5000 tr/min |
Grenstoerental | 6700 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 1.82 lb |
€ 46,23/ stukexcl. btw
€ 55,94incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026