€ 32,72/ stukexcl. btw
€ 39,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 322 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Binnendiameter | 1.7717 in |
Buitendiameter Cup | 85 mm |
Buitendiameter Cup | 3.3465 in |
Cup breedte | 19 mm |
Cup breedte Inch | 0.748 in |
Cone breedte | 23 mm |
Cone breedte inch | 0.9055 in |
Totale breedte | 24.75 mm |
Totale breedte inch | 0.9744 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 98.7 kN |
Statisch draaggetal | 98 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 11 kN |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
Grenstoerental | 8000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 1.27 lb |
€ 29,16/ stukexcl. btw
€ 35,28incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026