Eriks
SKF

SKF 32207, Eenrijig kegellager, 35 mm ID, 72 mm beker OD, 24.25 mm WD

  • ERIKS:13529592
  • Fabrikant:7316577444790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 29,29/ stukexcl. btw

€ 35,44incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
322
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Binnendiameter
1.378 in
Buitendiameter Cup
72 mm
Buitendiameter Cup
2.8346 in
Cup breedte
19 mm
Cup breedte Inch
0.748 in
Cone breedte
23 mm
Cone breedte inch
0.9055 in
Totale breedte
24.25 mm
Totale breedte inch
0.9547 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
81.2 kN
Statisch draaggetal
78 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
8.5 kN
Referentietoerental
8000 tr/min
Grenstoerental
9500 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
0.96 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 32207

  • Eriks:11503166
  • Manufacturer:100048943

€ 24,15/ stukexcl. btw

€ 29,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026