€ 24,37/ stukexcl. btw
€ 29,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 322 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Binnendiameter | 1.1811 in |
Buitendiameter Cup | 62 mm |
Buitendiameter Cup | 2.4409 in |
Cup breedte | 17 mm |
Cup breedte Inch | 0.6693 in |
Cone breedte | 20 mm |
Cone breedte inch | 0.7874 in |
Totale breedte | 21.25 mm |
Totale breedte inch | 0.8366 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 61.8 kN |
Statisch draaggetal | 57 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 6.4 kN |
Referentietoerental | 9000 tr/min |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.62 lb |
€ 20,70/ stukexcl. btw
€ 25,05incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026