Eriks
SKF

SKF 32206 BJ2/QCL7CVA606, Eenrijig kegellager, 30 mm ID, 62 mm beker OD, 21.25 mm WD

  • ERIKS:23756894
  • Fabrikant:7316570002706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 66,08/ stukexcl. btw

€ 79,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
322
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Binnendiameter
1.1811 in
Buitendiameter Cup
62 mm
Buitendiameter Cup
2.4409 in
Cup breedte
17 mm
Cup breedte Inch
0.6693 in
Cone breedte
20 mm
Cone breedte inch
0.7874 in
Totale breedte
21.25 mm
Totale breedte inch
0.8504 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
49.5 kN
Statisch draaggetal
58.5 kN
Referentietoerental
8000 tr/min
Grenstoerental
11000 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
0.66 lb